Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-T50U200 Herst.-Nr.: C13T50U200 EAN/GTIN: 8715946692883 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Druckfarben | Cyan | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | SureColor T7760D - 44" | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Volumen Farbtinte | 350 ml | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, epson druckerpatrone cyan, druckerpatrone epson, druckerpatrone epson cyan, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 105,25* | € 138,12* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 106,93* | € 138,57* | | | | | 31 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 108,73* | € 140,28* | | | | | 38 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 112,22* | € 144,69* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 115,63* | € 148,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|