Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics JUNIOR 1024x Digitales Mikroskop


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bresser Optics JUNIOR 1024x Digitales Mikroskop
Bresser Optics JUNIOR 1024x Digitales Mikroskop
Artikel-Nr.:
     615-C53470
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     8855001
EAN/GTIN:
     4007922197616
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Kindermikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
BRESSER Junior - spielend die Welt der Optik erleben! Dies ist mehr als ein rein klassisches Mikroskop. Dieses Biolux Mikroskop-Set ist sehr robust verarbeitet, es ist flexibel einsetzbar und lässt sich praktischerweise an den Computer anschließen. Das Set bietet viel Zubehör für den sofortigen Start in die Mikroskopie - also ein ideales Weihnachtsgeschenk, Geburtstagsgeschenk, Kommunionsgeschenk für Kinder und den Einstieg in die Welt der Wissenschaft!
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
270 mm
Gewicht
1240 g
Merkmale
Maximaler Zoomfaktor
1024 x
Beleuchtung
Ja
Anzahl der Okulare
1
Beleuchtungsart
LED
Design
Microskop typ
Digitales Mikroskop
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,40*
€ 106,72*
1 Tag
71
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,01*
€ 106,73*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 107,54*
€ 125,76*
6 Tage
72
pro Stück
Frei Haus
ab € 180,53*
€ 206,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,72*
€ 127,00
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,91*
€ 123,65
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 102,89*
€ 122,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,97*
€ 120,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,77*
€ 117,54
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 88,40*
€ 105,20
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 88,40* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
8859490
ab € 19,24*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.