Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Optics JUNIOR - USB-Mikroskop - Schwarz - Silber - Metall - 1024x - LED - Windows 7 (8855001)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2492636
Hersteller:
     Bresser Optik
Herst.-Nr.:
     8855001
EAN/GTIN:
     4007922197616
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Kindermikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop

Produkttext

BRESSER Junior - spielend die Welt der Optik erleben! Dies ist mehr als ein rein klassisches Mikroskop. Dieses Biolux Mikroskop-Set ist sehr robust verarbeitet, es ist flexibel einsetzbar und lässt sich praktischerweise an den Computer anschließen. Das Set bietet viel Zubehör für den sofortigen Start in die Mikroskopie - also ein ideales Weihnachtsgeschenk, Geburtstagsgeschenk, Kommunionsgeschenk für Kinder und den Einstieg in die Welt der Wissenschaft!

Hauptmerkmale

Design  
Microskop typ  USB-Mikroskop
Produktfarbe  Schwarz, Silber
Gehäusematerial  Metall
  
Merkmale  
Maximaler Zoomfaktor  1024x
Beleuchtung  Ja
Anzahl der Okulare  1
Beleuchtungsart  LED
  
Systemanforderung  
Unterstützt Windows-Betriebssysteme  Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  100 mm
Tiefe  150 mm
Höhe  270 mm
Gewicht  1,24 kg
  
Lieferumfang  
Schnellstartübersicht  Ja
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,2 kg
Microskop typ:
USB-Mikroskop
Produktfarbe:
Schwarz, Silber
Gehäusematerial:
Metall
Maximaler Zoomfaktor:
1024x
Beleuchtung:
Ja
Anzahl der Okulare:
1
Beleuchtungsart:
LED
Breite:
100 mm
Tiefe:
150 mm
Höhe:
270 mm
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskop, Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, digital-mikroskop bresser, auflichtmikroskop, monokular mikroskop, 8855001, bresser, 1024, windows, junior, 1024x, enterprise, home, basic, 55001, optik, kindermikroskop, monokular, durchlicht, optics, usbmikroskop, schwarz, silber, metall, kinder, mikroskop, x64pArtikel.DciPid
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 87,37*
€ 105,42*
1 Tag
70
pro Packung
Frei Haus
ab € 90,03*
€ 105,43*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 109,18*
€ 127,46*
6 Tage
70
pro Stück
Frei Haus
ab € 180,59*
€ 205,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,46*
€ 146,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,89*
€ 145,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,18*
€ 129,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bresser Optik
8859490
ab € 19,16*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.