Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Blue Pure Eurosmart Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Blue Pure Eurosmart Chrom
GROHE Blue Pure Eurosmart Chrom
GROHE Blue Pure Eurosmart Chrom
GROHE Blue Pure Eurosmart Chrom
GROHE Blue Pure Eurosmart Chrom
GROHE Blue Pure Eurosmart Chrom
GROHE Blue Pure Eurosmart Chrom
GROHE Blue Pure Eurosmart Chrom
GROHE Blue Pure Eurosmart Chrom
GROHE Blue Pure Eurosmart Chrom
GROHE Blue Pure Eurosmart Chrom
GROHE Blue Pure Eurosmart Chrom
GROHE Blue Pure Eurosmart Chrom
GROHE Blue Pure Eurosmart Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95036430
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30383000
EAN/GTIN:
     4005176565519
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AA
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
384 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
223 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
258 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
60 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 Zoll
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Basisgröße
52 x 52 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
150 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Wasserdurchflusswinkel
10 °
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Hebelwinkelbereich
-50 - 50 °
Wasserdurchfluss (min)
2 l/min
Wasserdurchfluss (max)
13.4 l/min
Maximaler Betriebsdruck
6 bar
Wasserfilter
Ja
Wasserfiltertyp
Untertischwasserfilter
Wasserfiltervolumen
3000 l
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,87*
€ 429,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,92*
€ 425,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,99*
€ 415,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,88*
€ 402,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,58*
€ 361,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
31347003
ab € 1.671,35*
Ähnlich
Grohe
31326DC2
ab € 2.084,62*
Ähnlich
Grohe
31347DC3
ab € 2.012,63*
Ähnlich
Grohe
30385000
ab € 301,00*
Ähnlich
Grohe
30382000
ab € 439,37*
Ähnlich
Grohe
31721000
ab € 307,02*
Ähnlich
Grohe
30382DC0
ab € 636,75*
Ähnlich
Grohe
31723000
ab € 188,15*
Ähnlich
Grohe
31722000
ab € 183,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.