Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DEM-432XT Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DEM-432XT Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
D-Link DEM-432XT Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 10000 Mbit/s SFP+ 1310 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9454439
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DEM-432XT
EAN/GTIN:
     790069353208
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Logistikdaten
Versandkartonslänge
360 mm
Versandkartonsbreite
260 mm
Versandkartonshöhe
310 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
60 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
60 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
4200 g
Warentarifnummer (HS)
85369010
Energie
Maximale Spannung
3.3 V
Stromstärke (maximal)
300 A
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Sicherheit
UL, TUV, CDRH
Zertifizierung
CE, FCC, VCCI
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
74 mm
Verpackungstiefe
131 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
64 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP+
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
9/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
10000 m
Wellenlänge
1310 nm
Tx-Leistung (min)
-8.5 dBmW
Tx-Leistung (max)
0.5 dBmW
Rx-Leistung (max)
-12.6 dBmW
Rx-Leistung (min)
0.5 dBmW
Netzstandard
IEEE 802.3ae
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.8 mm
Tiefe
11.85 mm
Höhe
56.5 mm
Gewicht
19.5 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 208,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,63*
€ 270,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,85*
€ 268,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,08*
€ 265,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,94*
€ 264,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,12*
€ 247,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.8750
ab € 8,06*
Zubehör
ROLINE
21.15.8751
ab € 10,52*
Zubehör
ROLINE
21.15.8758
ab € 2,557*
Zubehör
ROLINE
21.15.8756
ab € 2,18534*
Zubehör
ROLINE
21.15.8752
ab € 11,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.8757
ab € 1,992*
Zubehör
ROLINE
21.15.8753
ab € 9,50*
Zubehör
ROLINE
21.15.8755
ab € 11,33*
Zubehör
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 114,68*
Zubehör
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 213,27*
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 57,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.