| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-94031085 Herst.-Nr.: 63586 EAN/GTIN: 4043619635863 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor über eine freie DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 30 Hz und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p. Der Adapter bietet eine aktive Konvertierung, somit ist er auch für Grafikkarten geeignet, die keine DP++ Signale ausgeben können. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 0.2 m | | Anschluss 1 | DisplayPort | | Anschluss 2 | HDMI | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | HDCP | Ja | | Maximale Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | | Unterstützte Grafik-Auflösungen | 3840 x 2160 | | Unterstützte Video-Modi | 1080p | | Maximale Bildwiederholrate | 30 Hz | | 3D | Ja | | Produktfarbe | Weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |