Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-4307538 Herst.-Nr.: 8X8-00070 EAN/GTIN: 889842776256 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Microsoft | | Kompatibilität | Surface Pro Signature: Surface Pro 8 Surface Pro X Surface Slim Pen 2: Surface Laptop Studio Surface Pro 3 - Surface Pro 8 Surface Pro X Surface Duo, Surface Duo 2 Surface Go, Go 2, Surface Go 3 Surface Hub 2S Surface Laptop 1 - 4 Surface Studio 1, 2 Surface Book 1 - 3 | | Produktfarbe | Platin | | Gehäusematerial | Alcantara | | Beschleunigungsmesser | Ja | | Stifthalter | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 289.1 mm | | Tiefe | 226.1 mm | | Höhe | 4.89 mm | | Gewicht | 294 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Andocken | | Geräteschnittstelle | Microsoft Cover port | Lieferumfang | Benutzerhandbuch | Ja | | Feder enthalten | Ja | Energie | Energiequelle | Dock | Tastatur | Tastaturaufbau | QWERTY | | Tastatursprache | Italienisch | | Eingabegerät | Touchpad | | Island-Stil Tastatur | Ja | | Windows Tasten | Ja | | Multimedia-Tasten | Ja | Systemanforderung | Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android | | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 11 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Microsoft Tastaturen, Laptop Touchpad, Laptop Trackpad, Notebook Touchpad, Notebook Trackpad, Microsoft Surface Tastatur, Surface Tablet Tastatur, Surface Tastatur, Keyboard, Tastatur, microsoft tastatur touchpad, microsoft surface tastatur, micosoft surface tastatur |
| | |
| |