Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

reer SilentGuard Kids


Menge:  Stück  
Produktinformationen
reer SilentGuard Kids
reer SilentGuard Kids
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93833437
Hersteller:
     reer
Herst.-Nr.:
     53094
EAN/GTIN:
     4013283530948
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapsel
Schutz für empfindliche Kinderohren Das Gehör von Babys und Kleinkindern ist noch nicht vollständig entwickelt und reagiert daher besonders empfindlich auf Lärm. So sind bereits Geräusche über 85 Dezibel z.B. am Flughafen oder bei einem Feuerwerk, schädlich für empfindliche Babyohren und können bleibende Gehörschäden verursachen. Deswegen solltest Du das Gehör Deines kleinen Liebling so gut wie möglich schützen. Der SilentGuard Kids Kapselgehörschutz bietet zuverlässigen Schutz vor schädlichen Geräuschen und beugt so möglichen Gehörschäden vor. Zuverlässiger Schutz dank hoher Dämmwirkung Alle Geräusche, die lauter sind als 80 Dezibel (z.B. Rasenmäher, Menschenmassen), wirken sich auf Dauer schädigend auf das Gehör aus. Je lauter die Geräusche werden, desto schneller kommt es zu einer Schädigung. So kann Lärm über 110 Dezibel (z.B. Feuerwerk, hupendes Auto in direkter Nähe) sofortige Hörschädigungen herbeiführen. Die Kapselgehörschützer bieten aufgrund ihrer Dämmwirkung von 27 SNR (Single Number Rating = einfacher Dämmwert) zuverlässigen Schutz empfindlicher Kinderohren. Der Dämmwert 27 SNR bedeutet, dass die Lautstärke durch den Gehörschutz im Schnitt um 27 Dezibel gedämpft wird, bevor sie auf das Trommelfell trifft. So werden viele laute Geräusche auf ein unbedenkliches Niveau (unter 80 Dezibel) reduziert. Passgenau und mitwachsend dank stufenlos verstellbarer Kopfbügel Der robuste Gehörschutz besteht im Inneren aus einem verstellbaren Kopfbügel, der von weichem Obermaterial umschlossen ist. Der Bügel kann stufenlos an die Größe des Kopfes angepasst werden, wodurch der Gehörschutz mit Deinem Kind mitwächst. Auch die Innenseite des Bügels ist weich gepolstert und sorgt so für einen besonders hohen Tragekomfort. Hoher Tragekomfort dank leichten Gehörkapseln und federnden Bügeldrähten Die Form der Ohrenkapseln bieten einen passgenauen Sitz auf den kleinen Kinderohren. Die weichen, hautfreundlichen Ohrenpolstern sind besonders angenehm zu den Ohren Deines Kindes. Die Ohrenkapseln sind über federnde Bügeldrähte mit dem Kopfbügel verbunden. Sie sorgen für eine gleichmäßige Druckverteilung. Zugleich sind die Ohrschützer dank dem besonders leichtem, lärmmindernden Material extra leicht im Gewicht – für maximalen Tragekomfort. Einfach mitzunehmen dank faltbarem Design Die beiden Ohrenkapseln können aneinander gesetzt und anschließend in den Kopfbügel geschoben werden. Dadurch haben die Gehörschützer ein besonders handliches Design und können platzsparend transportiert werden. So kannst Du die Gehörschützer überall mit hinnehmen, wo sie am dringendsten benötigt werden: zu Hochzeiten, zum Straßenfest mit Feuerwerk oder auch zum Flughafen. SilentGuard Gehörschutz für Babys und Kleinkinder Die SilentGuard Produkte umfassen Gehörschützer für Babys ab 3 Monate bis hin zu Modellen für Schulkinder. Während der SilentGuard Baby optimal für die Bedürfnisse der Kleinsten (3 – 24 Monate) konzipiert wurde, eignet sich der mitwachsende SilentGuard Kids besonders gut für Kinder ab 24 Monaten. Beide Modelle sind in blau und rosa/pink erhältlich.
Weitere Informationen:
Merkmale
Tragestil
Kopfband
Produktfarbe
Pink
Dämpfungsbewertung (SNR)
27 dB
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.