Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks PH-F120T30_BG Computerkühlsystem Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phanteks PH-F120T30_BG Computerkühlsystem Ventilator 12 cm Schwarz
Phanteks PH-F120T30_BG Computerkühlsystem Ventilator 12 cm Schwarz
Phanteks PH-F120T30_BG Computerkühlsystem Ventilator 12 cm Schwarz
Phanteks PH-F120T30_BG Computerkühlsystem Ventilator 12 cm Schwarz
Phanteks PH-F120T30_BG Computerkühlsystem Ventilator 12 cm Schwarz
Phanteks PH-F120T30_BG Computerkühlsystem Ventilator 12 cm Schwarz
Phanteks PH-F120T30_BG Computerkühlsystem Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93461649
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-F120T30_BG
EAN/GTIN:
     886523001829
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1.58 W
Spannung
12 V
Stromverbrauch Lüfter
4.32 W
Stromstärke (maximal)
0.36 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 30 mm
Ventilator Dicke
30 mm
Ventilatorengewicht
231 g
Kabellänge
0.13 m
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polymer, Gummi
Anzahl der Ventilatorflügel
7
Ventilator-Anschluss
4-polig
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
4-polig
Technische Details
Garantiezeit
6 Jahr(e)
Leistungen
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Maximaler Luftstrom
67 cfm
Lagertyp
Doppelkugellager
Geräuschpegel Lüfter (max.)
27.3 dB
Statischer Lüfterdruck
0.13 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 56,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,24*
€ 40,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.