Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IPEVO VZ-R Dokumentenkamera Grün CMOS USB/HDMI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IPEVO VZ-R Dokumentenkamera Grün CMOS USB/HDMI
IPEVO VZ-R Dokumentenkamera Grün CMOS USB/HDMI
IPEVO VZ-R Dokumentenkamera Grün CMOS USB/HDMI
IPEVO VZ-R Dokumentenkamera Grün CMOS USB/HDMI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93442081
Hersteller:
     IPEVO
Herst.-Nr.:
     5-898-4-01-00
EAN/GTIN:
     4712098411267
Suchbegriffe:
Dokumentenkamera
Präsentationskamera
Weitere Informationen:
Kamera
Sensor-Typ
CMOS
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080), 3264 x 2448
Effektive Sensor Auflösung
8 MP
Maximale Video-Auflösung
3264 x 2448 Pixel
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
USB/HDMI
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
USB-Stecker
USB Typ-C
Energie
Netzteiltyp
Akku
Technische Details
Produktfarbe
Grün
Gehäusematerial
Glass Fibre Reinforced Plastic (GFRP)
Steuerung
Tasten
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Zoom-Fähigkeit
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 236,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,95*
€ 281,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,20*
€ 277,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,61*
€ 274,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,42*
€ 271,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,25*
€ 251,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.