Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Fresh Kitchen K12207 Universalmesser gelb + Schutzhülle - 12 cm K12207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Fresh Kitchen K12207 Universalmesser gelb + Schutzhülle - 12 cm K12207
Tefal Fresh Kitchen K12207 Universalmesser gelb + Schutzhülle - 12 cm K12207
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93003035
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     K1220704
EAN/GTIN:
     3168430256491
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Allzweckmesser
Fresh Kitchen Messer: Nie zuvor waren perfekte Schneidleistung und Spaß so gut in einem Produkt vereint!
Fresh Kitchen bringt Farbe in die Küche. Mit diesen Messern können Sie sich auf eine vielseitige und hochwertige Messer-Serie mit antihaftversiegelter Edelstahlklinge freuen, die perfekte Schneidleistung, besondere Widerstandsfähigkeit und hohen Benutzerkomfort vereint. Der ergonomische Soft-Touch-Griff der Messer liegt gut in der Hand und sorgt für einen komfortablen, sicheren Halt. Inklusive Klingenschutz für eine sichere Handhabung, die das Verkratzen der Klinge verhindert.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
9 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
17 mm
Länge (mm)
259 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
73 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
330 mm
Verpackungshöhe
33 mm
Paketgewicht
150 g
Merkmale
Messertyp
Universalmesser
Klingenlänge
120 mm
Material Messer
Edelstahl
Klingenfarbe
Grau
Handgrifffarbe
Grau, Gelb
Klingenbeschichtungsmaterial
Titan
Spülmaschinenbeständig
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Griff Eigenschaften
Soft Touch
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.