Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Byron DBY-23430 Berührungsfreie Drucktaste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Byron DBY-23430 Berührungsfreie Drucktaste
Byron DBY-23430 Berührungsfreie Drucktaste
Byron DBY-23430 Berührungsfreie Drucktaste
Byron DBY-23430 Berührungsfreie Drucktaste
Byron DBY-23430 Berührungsfreie Drucktaste
Byron DBY-23430 Berührungsfreie Drucktaste
Byron DBY-23430 Berührungsfreie Drucktaste
Byron DBY-23430 Berührungsfreie Drucktaste
Byron DBY-23430 Berührungsfreie Drucktaste
Byron DBY-23430 Berührungsfreie Drucktaste
Byron DBY-23430 Berührungsfreie Drucktaste
Artikel-Nr.:
     CIDE5-93002395
Hersteller:
     Byron
Herst.-Nr.:
     DBY-23430
EAN/GTIN:
     8713016109194
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Klingelknopf
Weitere Informationen:
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Frequenzband
0.43392 GHz
Kabellose Reichweite
100 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Beleuchteter Klingelknopf
Ja
Ursprungsland
China
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
CR2450
Batterie Lebensdauer
4.5 Jahr(e)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Byron
DBY-22311NP
ab € 10,22*
Ähnlich
Byron
DBY-22321NP
ab € 13,79*
Ähnlich
Byron
DBY-23510
ab € 7,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.