Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM SFP-SX2-LC1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM SFP-SX2-LC1
LANCOM SFP-SX2-LC1
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92892555
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     60183
EAN/GTIN:
     4044144601835
Suchbegriffe:
Business-Switch
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
Flexible Anschlüsse für Ihre Switches, Router und Firewalls!
LANCOM Switches, Router und Firewalls mit integrierten SFP-Ports zeichnen sich durch höchste Flexibilität im Einsatz aus. Ob für schnelle Glasfaser-Vernetzung oder als kupfergebundener Ethernet-Port: Mit LANCOM Transceiver-Modulen schaffen Sie sich speziell für Ihren Bedarf die benötigten Anschlüsse in Ihrem LANCOM Gerät. Dabei bieten LANCOM Transceiver beste Verbindungen und höchste Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität mit LANCOM Produkten
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
Warentarifnummer (HS)
85369010
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Formfaktor
SFP
Plug
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Markenkompatibilität
Lancom
Verpackungsdaten
Paketgewicht
140 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125 µm
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
2000 m
Wellenlänge
1310 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Duplex-System
Voll
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Weitere Suchbegriffe: GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, SFP Switch, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 97,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,26*
€ 114,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,32*
€ 96,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61492
€ 244,87*
Zubehör
LANCOM Systems
61440
€ 326,38*
Zubehör
LANCOM Systems
61483
€ 434,14*
Zubehör
LANCOM Systems
61481
€ 638,70*
Zubehör
LANCOM Systems
61446
€ 1.006,62*
Zubehör
LANCOM Systems
61850
€ 1.181,26*
Zubehör
LANCOM Systems
61077
€ 9.993,05*
Zubehör
LANCOM Systems
62138
€ 392,83*
Zubehör
LANCOM Systems
62164
€ 613,83*
Zubehör
LANCOM Systems
62140
€ 901,46*
Zubehör
LANCOM Systems
62126
€ 1.205,33*
Zubehör
LANCOM Systems
62139
€ 690,04*
Zubehör
LANCOM Systems
62128
€ 710,48*
Zubehör
LANCOM Systems
62165
€ 692,34*
Zubehör
LANCOM Systems
62148
€ 532,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.