Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Router
>
DSL Router
>
ADSL Router
>
Artikel
LANCOM 1800EF-5G (WW)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-113658562
Hersteller:
LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
62126
EAN/GTIN:
4044144621260
Suchbegriffe:
ADSL Router
AON Router
GPON Router
Glasfaser Router
Hochverfügbare Vernetzung mit 5G, Glasfaser und Ethernet
Hohe Performance und Ausfallsicherheit: In Unternehmensstandorten mit datenintensiven und geschäftskritischen Anwendungen garantiert dieses SD-WAN Gateway aufgrund seiner hohen Schnittstellenvielfalt eine zuverlässige Vernetzung. Es eignet sich für den direkten Anschluss sowohl an moderne Glasfaseranschlüsse als auch an externe Modems. Das zusätzlich integrierte 5G-Modem sorgt bei Ausfall des kabelgebundenen Internets aber auch als mobiler Primärzugang für jederzeit beste Verbindung. Mit ausgezeichnetem LANCOM IPSec-VPN und SD-WAN werden 5 (optional 25) Standorte und mobile Mitarbeiter sicher miteinander vernetzt.
Highlights
Highspeed-Internet über Glasfaser oder Gigabit Ethernet
Der leistungsstarke VPN-Router LANCOM 1800EF-5G ermöglicht über seinen SFP-Port den direkten Anschluss an eine Glasfaser-Leitung (FTTH) per separat erhältlichem SFP-Modul (GPON / AON). Darüber hinaus bietet er größtmögliche Flexibilität über Gigabit Ethernet für den Anschluss an externe Modems. Somit eignet er sich für sämtliche Anwendungsfelder und Branchen und bildet die Grundlage für zuverlässige, leistungsstarke Vernetzung.
LANCOM SD-WAN – Next-level Vernetzung
Mit LANCOM SD-WAN managen und überwachen Sie Ihr gesamtes Unternehmensnetzwerk zentral, kostengünstig, schnell und stressfrei! In Kombination mit der LANCOM Management Cloud eröffnet Ihnen das SD-WAN Gateway alle Möglichkeiten für eine automatisierte Einrichtung sicherer VPN-Verbindungen (Auto-VPN) zwischen Standorten, inklusive Netzwerkvirtualisierung. Highlight-Features wie High Scalability VPN (HSVPN) und Advanced Mesh VPN bieten Ihnen dabei ein signifikantes Plus an Skalierbarkeit und Effizienz bei vielen Filialen und Anwendungen. Sind des Weiteren mehrere WAN-Verbindungen definiert, werden diese automatisch im Active/Active-Modus (Load Balancing) betrieben und die verfügbare Gesamtbandbreite dadurch erhöht. Mit Dynamic Path Selection und Dynamic Traffic Steering werden Anwendungen zudem dynamisch über die jeweils aktuell beste Verbindung geroutet.
Volle Zukunftssicherheit mit 5G
Mit dem 1800EF-5G nutzen Sie, entweder als mobiler Primärzugang oder im Active/Active-Modus mit anderen Zugangsarten, sämtliche Vorteile der 5G-Technologie. Niedrige Latenzzeiten und die hoch performante Nutzung von Echtzeitanwendungen wie Telefonie, Videochat, Videostreaming in 4K oder 8K oder Augmented Reality, auch bei einer hohen Nutzerdichte, sind möglich.
Weitere Vorteile
Sichere Kommunikation über VPN
Mit virtuellen, privaten Netzwerken (VPN) nutzen Sie das öffentliche Medium Internet als Kommunikationsweg und sichern die Verbindung so ab, dass die Kommunikation dennoch für Außenstehende völlig unzugänglich bleibt. Dieses SD-WAN Gateway bietet Ihnen fünf integrierte IPSec-VPN-Kanäle für eine sichere Verschlüsselung, sodass der Schutz unternehmensinterner Daten bei Anbindung mobiler Mitarbeiter, Homeoffices oder Zweigniederlassungen stets gewährleistet ist. Mit der LANCOM VPN Option können Sie das Gerät zudem auf bis zu 25 VPN-Kanäle aufrüsten, sodass die Infrastruktur bei Bedarf auch ohne zusätzliche Hardware ganz einfach mitwächst.
Advanced Routing & Forwarding
Der LANCOM 1800EF-5G stellt bis zu 16 sicher isolierte und getrennt voneinander routende IP-Kontexte zur Verfügung. Eine elegante und praktische Möglichkeit, alle IP-Anwendungen über einen zentralen Router zu führen und die verschiedenen Kommunikationskanäle sicher voneinander abzugrenzen.
Stateful Inspection Firewall
Ausgerüstet mit einer Stateful Inspection Firewall schützt der LANCOM 1800EF-5G das gesamte Netzwerk. Mit Funktionen wie Intrusion Prevention und Denial of Service Protection gewährleistet dieses Gerät optimalen Schutz, so dass alle Daten im Netzwerk sicher sind.
Maximale Zukunftssicherheit und Digitale Souveränität
Als etablierter deutscher Hersteller von IT-Netzwerklösungen steht LANCOM für Zuverlässigkeit und Know-how. Soft- und Hardware-Entwicklung sowie Fertigung finden hauptsächlich in Deutschland statt, ebenso wie das Hosting des Netzwerkmanagements. Besonderes Augenmerk gilt der DSGVO-konformen Vertrauenswürdigkeit und Datensicherheit. Das Unternehmen hat sich der Backdoor-Freiheit seiner Produkte verpflichtet und ist Träger des vom Bundeswirtschaftsministerium initiierten Qualitätszeichens „IT-Security Made in Germany“. Alle Geräte werden grundsätzlich mit einer zukunftssicheren Hardware-Dimensionierung ausgestattet. Selbst über Produktgenerationen hinweg sind Updates des LANCOM Betriebssystem-Familie mehrmals pro Jahr kostenfrei erhältlich. Dies garantiert eine langjährige Nutzungsdauer auf dem technisch neuesten Stand und bietet einen echten Investitionsschutz. Darüber hinaus sind LANCOM Infrastrukturen dank maximaler Kompatibilität leicht skalierbar.
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
IGMP-Snooping
Ja
Multicast Listener Discovery (MLD) Snooping
Ja
DHCPv6-Snooping
Ja
Reset-Knopf
Ja
Syslog
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Traffic-Shaping
Ja
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
Ethernet over GRE-Tunnel (EoGRE), L2TPv3, ARP-Lookup, LLDP, DHCP option 82, IPv6-Router-Advertisement-Snooping, DHCPv6-Snooping, LDRA (Lightweight DHCPv6 Relay Agent), Spanning Tree, Rapid Spanning Tree, ARP, Proxy ARP, BOOTP, DHCP, LACP
Router Protokoll
BGP4, LISP, OSPFv2, RIP-2, VRRP
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
288 mm
Verpackungshöhe
94 mm
Paketgewicht
1760 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
SIM-Karten-Slot
Ja
SIM-Kartentyp
MicroSIM
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Anzahl feste SFP-Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
USB C
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Antennentyp
Extern
Antenne Steckertyp
SMA
Antenne Zunahmeniveau (max)
2 dBi
Anzahl der Antennen
4
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Antenne
Sendeleistung (FCC)
23 dbm
Sendeleistung (CE)
23 dbm
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3az
Mobilfunknetzgenerierung
5G
4G-Standards
LTE
3G-Standards
HSPA, UMTS
unterstützte 4G-Bandbreiten
700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2100,2300,2600,3500,3700,5200 MHz
Unterstützte UMTS-Bandbreiten
800,850,900,1700,1800,1900,2100,2600 MHz
Lastausgleich
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), PTCRB, RCM
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
450 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
18 W
Energieverbrauch (idle)
6 W
Wärmeableitung
72 BTU/h
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
3DES, 1024-bit RSA, 2048-bit RSA, 4096-bit RSA, AES, FIPS 140, SHA-1, SHA-256, SHA-384, SHA-512
Firewall
Ja
Authentisierung Methode
PAP, CHAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
4096
Passwortschutz
Ja
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Gateways/Controller
Weitere Suchbegriffe:
4G Router
,
LTE Router
,
Router
,
3G Router
,
UMTS Router
,
lancom router
,
3g router
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.614,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.614,08*
€ 1.920,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.612,58*
€ 1.918,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.605,03*
€ 1.909,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.599,65*
€ 1.903,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.593,80*
€ 1.896,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM All-IP Lizenz Option
LANCOM Systems
61419
€ 74,98*
Zubehör
LANCOM Config Service - Remote
LANCOM Systems
10311
€ 199,55*
Zubehör
LANCOM Content Filter +10 Option 1-Year
LANCOM Systems
61590
€ 147,40*
Zubehör
LANCOM Content Filter +10 Option 3-Years
LANCOM Systems
61593
€ 326,81*
Zubehör
LANCOM Content Filter +100 Option 1-Year
LANCOM Systems
61592
€ 706,32*
Zubehör
LANCOM Content Filter +100 Option 3-Years
LANCOM Systems
61595
€ 1.476,66*
Zubehör
LANCOM Content Filter +25 Option 1-Year
LANCOM Systems
61591
€ 227,59*
Zubehör
LANCOM Content Filter +25 Option 3-Years
LANCOM Systems
61594
€ 535,80*
Zubehör
LANCOM DECT 510 IP (EU)
LANCOM Systems
61901
€ 108,46*
Zubehör
LANCOM Emergency Support
LANCOM Systems
10320
€ 101,15*
Zubehör
LANCOM Extended Support Times
LANCOM Systems
10321
€ 142,16*
Zubehör
LANCOM LMC-B-1Y License (1 Year)
LANCOM Systems
50103
€ 127,03*
Zubehör
LANCOM LMC-B-3Y License (3 Years)
LANCOM Systems
50104
€ 241,59*
Zubehör
LANCOM LMC-B-5Y License - 5 Jahre
LANCOM Systems
50105
€ 334,05*
Zubehör
LANCOM Public Spot Option
LANCOM Systems
60642
€ 90,55*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.