Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thronmax Stream GO X1 PRO Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thronmax Stream GO X1 PRO Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Thronmax Stream GO X1 PRO Webcam 1920 x 1080 Pixel USB 2.0 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92891093
Hersteller:
     Thronmax
Herst.-Nr.:
     X1PRO
EAN/GTIN:
     4052792063080
Suchbegriffe:
Web Cam
Web Kamera
Webcam
web cam
Weitere Informationen:
Systemanforderung
Min. benötigter RAM
2000 MB
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Stativ enthalten
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB 2.0
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip / Ständer
Mikrofonanzahl
2
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Sensor-Typ
CMOS
USB
Ja
Kabellänge
1.5 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Paketgewicht
222 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
108 g
Leistungen
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps
Unterstützte Video-Modi
1080p
Autofokus
Ja
Privatsphärenkamera
Ja
Art der Privatsphäre
Sichtschutzblende
Geräuschunterdrückung
Ja
Diagonales Blickfeld
90 °
Weitere Suchbegriffe: Kamera, Digitalkamera, Digitalkameras, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.