| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-92827657 Herst.-Nr.: K10200OW EAN/GTIN: 3112539842383 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Brother | | Versorgungstyp | Kombi-Packung | | Kompatibilität | MFC-J 5330 DW, 5330 DW XL, 5335 DW, 5335 DWF, 5730 DW, 5830 DW, 5930 DW, 6530 DW, 6535 DW, 6535 DW XL, 6730 DW, 6930 DW, 6935 DW, 6935 DWF | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Volumen schwarze Tinte | 13 ml | | Volumen Farbtinte | 8 ml | | OEM-Code | LC-3217 BK, LC-3217 C, LC-3217 M, LC-3217 Y | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 77 mm | | Verpackungstiefe | 77 mm | | Verpackungshöhe | 110 mm | | Paketgewicht | 180 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Brother, Inkjet-Patrone für Brother, Tintenstrahlpatrone für Brother, armor druckerpatrone, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |