Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K18077OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Magenta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K18077OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Magenta
Armor K18077OW Tonerkartusche 1 Stück(e) Kompatibel Magenta
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92827647
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K18077OW
EAN/GTIN:
     3112539724597
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Xerox
Versorgungstyp
Einzelpackung
Drucktechnologie
Laserdrucken
Kompatibilität
Phaser 6180, 6180 D, 6180 DN, 6180 MFP, 6180 N, 6180 Series
Anzahl Farbtonerkartuschen
1
Farbtoner-Seitenleistung
6000 Seiten
OEM-Code
XEROX 113R00724
Gewicht und Abmessungen
Breite
344 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
206 mm
Gewicht
1319 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,17*
€ 76,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,83*
€ 72,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,01*
€ 67,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.