Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haribo 118921 Gummibärchen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haribo 118921 Gummibärchen
Haribo 118921 Gummibärchen
Artikel-Nr.:
     CIDE5-92439976
Hersteller:
     Haribo
Herst.-Nr.:
     118921
EAN/GTIN:
     5410358442622
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Winegum
Kapazität
960 g
Produktfarbe
Pink, Gelb
Brennwert (pro 100 g)
1414 kJ
333 kcal
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
80 g
Zuckergehalt (pro 100g)
68 g
Fettgehalt (pro 100g)
0.5 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
0.1 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,11*
€ 14,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,58*
€ 13,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,96*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 12,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,26*
€ 9,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.