Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jack Daniel's Tennessee Rye Whiskey 0,7 l Roggen USA


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Jack Daniel's Tennessee Rye Whiskey 0,7 l Roggen USA
Jack Daniel's Tennessee Rye Whiskey 0,7 l Roggen USA
Artikel-Nr.:
     CIDE5-91429483
Hersteller:
     Jack Daniel's
Herst.-Nr.:
     16144
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getreide-Brand
Getreide-Spirituose
Getreidebrand
Getreidespirituose
Weitere Informationen:
Merkmale
Volumen (l)
0.7 l
Whisky-Typ
Roggen
Ursprungsland
USA
Whiskyproduzierende Region
Tennessee
Spendertyp
Glasflasche
Anzahl
1
Alkoholgehalt (ABV)
45 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 0,7 Liter (ab € 29,01429* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 28,04*
€ 33,37
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 27,68*
€ 32,94
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 26,31*
€ 31,31
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 25,50*
€ 30,35
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 25,06*
€ 29,82
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 20,31*
€ 24,17
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.