Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spectrum 5903175657619 3D-Druckmaterial ABS, Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Weiß 1,4 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spectrum 5903175657619 3D-Druckmaterial ABS, Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Weiß 1,4 kg
Spectrum 5903175657619 3D-Druckmaterial ABS, Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Weiß 1,4 kg
Spectrum 5903175657619 3D-Druckmaterial ABS, Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Weiß 1,4 kg
Spectrum 5903175657619 3D-Druckmaterial ABS, Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Weiß 1,4 kg
Spectrum 5903175657619 3D-Druckmaterial ABS, Polyethylenterephthalatglycol (PETG) Weiß 1,4 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE5-90993172
Hersteller:
     Spectrum
Herst.-Nr.:
     5903175657619
EAN/GTIN:
     5903175657619
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
ABS, Polyethylenterephthalatglycol (PETG)
Druckfarben
Weiß
Markenkompatibilität
Jede Marke
Maximale Temperatur der Extruderspitze
250 °C
Mindesttemperatur der Extruderspitze
230 °C
Durchmessertoleranz
0.05 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1400 g
Durchmesser
1.75 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.