| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-90131072 Herst.-Nr.: 17534 EAN/GTIN: 4250197175340 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eine Wasserkühlung besteht aus vielen verschiedenen Elementen. Pumpen, Radiatoren, Kühlblöcke, Ausgleichsbehälter und nicht selten noch weitere Komponenten. Um eine funktionsfähige Wasserkühlung aufzubauen, müssen diese Bauteile natürlich miteinander verbunden werden. Die einfachste Möglichkeit, dieses zu tun, ist selbstverständlich einen Schlauch zu verwenden. Hier bietet sich der Alphacool AlphaTube HF Schlauch an. Optik In verschiedenen kräftigen Farben, klar und auch UV-Aktiv. Von den AlphaTube HF Schläuchen gibt es eine große Auswahl an unterschiedlichen Varianten. So findet man leicht den Schlauch, der am besten zum eigenen Geschmack passt. Verwendung Der AlphaTube HF Schlauch hat die perfekte Biegsamkeit, um ihn leicht verarbeiten zu können. Er ist flexibel genug, um ohne Mühe verlegt zu werden, aber gleichzeitig so starr, dass er auch bei engeren Biegeradien nicht abknickt. Verschiedene Größen. Wir bieten den AlphaTube HF Schlauch in allen gängigen Größen an. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Typ | Röhre | ![](/p.gif) | Material | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | Maximale Betriebstemperatur | 80 °C | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 13 mm | ![](/p.gif) | Schlauch-/Rohrlänge | 3000 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 275 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |