Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novus A Typ 53/8 Klammerpack 2000 Heftklammern


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Novus A Typ 53/8 Klammerpack 2000 Heftklammern
Novus A Typ 53/8 Klammerpack 2000 Heftklammern
Artikel-Nr.:
     2478B-174000813774
Hersteller:
     Novus
Herst.-Nr.:
     042-0413
EAN/GTIN:
     4009729003213
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Drahtklammern
Die Standard Feindrahtklammer für Hand-, Elektro-, Akku- und Drucklufttacker zur Befestigung von Stoffen und Gewebe.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Patronen
2000 Stück(e)
Merkmale
Typ
Klammerpack
Schenkellänge
8 mm
Heft-Zweck
Befestigung
Kapazität
2000 Heftklammern
Heftklammer Typ
53/8
Produktfarbe
Edelstahl
Geeignet für Materialien
Panel
Gewicht und Abmessungen
Breite
11.3 mm
Höhe
0.75 mm
Gewicht
0.1 g
Paketgewicht
140 g
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
28
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 5,40*
1 Tag
28
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,66*
€ 5,94*
5 Tage
18
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 3,6635*
€ 5,9435*
3 Tage
13
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 3,58*
€ 5,95*
3 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 3,81*
€ 6,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 4,83*
€ 5,75
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,75*
€ 5,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,65* pro Paket)
Mindestbestellmenge: 15 Packungen ( entspricht € 81,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.