Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feindrahtklammer A Typ 53 B.11,3mm 8mm 0,75mm - 2000 St.NOVUS


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Tacker (Hand, Teile) NOVUS 53/8, 2.000 Stück Tackerklammer
Tacker (Hand, Teile) NOVUS 53/8, 2.000 Stück Tackerklammer
Tacker (Hand, Teile) NOVUS 53/8, 2.000 Stück Tackerklammer
Artikel-Nr.:
     1498-4000813774
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     042-0413
EAN/GTIN:
     4009729003213
Suchbegriffe:
Blockhefter-Heftklammern
Büro-Heftklammern
Heftklammern Bürogeräte
Drahtklammern
passend zu NOVUS-Geräten: (Typ + Klammerlängen in mm)J-11 (4-8), J-13 (4-10), J-17 (6-14), J-25 (4-10), J-27 (6-14), J-29 (6-14), J-105 (6-14), J-155 (8-18), J-165 (8-20), J-316 (6-16) · Zur Befestigung von:Papier, Folien, Stoffen, Teppichen, Dichtschienen, Heftrandmatten, KorkplattenStahldraht · verzinktVE = 1 Pack
Weitere Informationen:
Drahtbreite:
0,75 mm
Klammerbreite:
11,3 mm
Schenkellänge:
8 mm
Ausführung:
-
Inhalt:
2000 St.
Marke:
NOVUS
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
161
15
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 5,42*
1 Tag
113
1
pro Packung
€ 5,59*
ab € 3,49*
€ 5,70*
Lager 1498
161
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 3,67*
€ 5,94*
4 Tage
161
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 3,6635*
€ 5,9435*
4 Tage
120
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 3,62*
€ 5,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,94*
€ 7,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,96*
€ 5,90
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,79*
€ 5,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,65*
€ 5,53
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,67*
€ 4,37
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 3,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.