Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics 80-00027599 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics 80-00027599 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Kramer Electronics 80-00027599 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Kramer Electronics 80-00027599 VGA-Kabel 1,8 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89580106
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     80-00027599
EAN/GTIN:
     7291063091293
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Verpackungsbreite
342 mm
Verpackungstiefe
266 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
1000 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabelmantelmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 1.8m, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,42*
€ 468,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,00*
€ 464,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,77*
€ 441,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,10*
€ 429,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,66*
€ 399,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.