Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell AGM18 USV-Batterie 12 V 2,3 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Green Cell AGM18 USV-Batterie 12 V 2,3 Ah
Green Cell AGM18 USV-Batterie 12 V 2,3 Ah
Green Cell AGM18 USV-Batterie 12 V 2,3 Ah
Green Cell AGM18 USV-Batterie 12 V 2,3 Ah
Green Cell AGM18 USV-Batterie 12 V 2,3 Ah
Green Cell AGM18 USV-Batterie 12 V 2,3 Ah
Green Cell AGM18 USV-Batterie 12 V 2,3 Ah
Green Cell AGM18 USV-Batterie 12 V 2,3 Ah
Green Cell AGM18 USV-Batterie 12 V 2,3 Ah
Green Cell AGM18 USV-Batterie 12 V 2,3 Ah
Green Cell AGM18 USV-Batterie 12 V 2,3 Ah
Green Cell AGM18 USV-Batterie 12 V 2,3 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89554157
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     AGM18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Der AGM Green Cell Akku mit der Spannung 12V ist ein Modell aus hochwertigen Materialien, das sowohl für den Puffer- als auch für den Taktbetrieb geeignet ist. Der Akku basiert auf der AGM-Technologie, was bedeutet, dass das Elektrolyt in den Glasfaserabscheider aufgenommen wird, was dessen Auslaufen verhindert. Dadurch kann der Akku in vielen Positionen arbeiten, nicht nur vertikal. Dies ist eine großartige, viel sicherere Alternative zu Blei-Säure-Batterien.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
930 g
Breite
178 mm
Höhe
61 mm
Tiefe
35 mm
Höhe (mit Anschlüssen)
66 mm
Merkmale
Akku-/Batteriespannung
12 V
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
2.3 Ah
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Maximaler Ladestrom
2.1 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 32,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.