|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE5-89436470 Herst.-Nr.: 3831109826294 EAN/GTIN: 3831109826294 |
| |
|
|  |  |
 | Der EK-Quantum-Drehmomentstopfen mit Abzeichen – Schwarz ist ein hochwertiger Quantum-G1/4-Zoll-Stecker zum Verschließen der nicht verwendeten Anschlüsse an Ihrer Wasserkühlungsausrüstung.
EK empfiehlt, den Stecker zuerst von Hand oder mit dem EK-Loop-Multi-Inbusschlüssel festzuziehen und dann das EK-Badge (im Lieferumfang enthalten) anzubringen, wenn der Stecker seine endgültige Position erreicht hat.
Hergestellt aus CNC-gefrästem Messing mit satinschwarzer Oberfläche. Mit hochwertigem O-Ring abgedichtet.
Die Produkte der EK-Quantum Torque-Serie wurden mit dem renommierten iF Design Award ausgezeichnet. Eine robuste und industrielle Ästhetik zeichnet die Torque-Familie aus, indem sie die präzisen Herstellungsprozesse hervorhebt, mit denen sie hergestellt wurden. Darüber hinaus können Liebhaber der Passformlinie einen individuellen Farbring hinzufügen, um einen persönlichen Akzent zu setzen. Die Torque-Verbindungsfamilie bietet ein sicheres und modulares System für Verbindungen zwischen Flüssigkeitskühlungskomponenten und Schläuchen innerhalb eines PCs. Die Produkte der Quantum Torque-Serie umfassen Winkeladapter, rotierende und statische Verlängerungen, Splitter, G1/4-Zoll-Stecker, Ablassventile, Armaturen und vieles mehr. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Stecker |  | Material | Messing |  | Produktfarbe | Schwarz, Silber |  | Verbindender Thread | 1/4 " | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 5.5 mm |  | Durchmesser | 23 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Komponent |
|  |  |
| |