Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86898 LWL-Steckverbinder LC/LC 1 Stück(e) Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86898 LWL-Steckverbinder LC/LC 1 Stück(e) Blau
DeLOCK 86898 LWL-Steckverbinder LC/LC 1 Stück(e) Blau
DeLOCK 86898 LWL-Steckverbinder LC/LC 1 Stück(e) Blau
DeLOCK 86898 LWL-Steckverbinder LC/LC 1 Stück(e) Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-89417890
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86898
EAN/GTIN:
     4043619868988
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
Mit dieser LC Duplex Kupplung von Delock können LWL Stecker einfach miteinander verbunden werden. Die Kupplung ermöglicht somit eine direkte Verbindung mit der Glasfaserleitung und ist zur einfachen Montage in LWL Anschlussdosen, Verteilern und Patchfeldern geeignet. Schutz vor Laserstrahlen Die integrierte Klappe gewährleistet den Schutz vor Laserstrahlungen. Schutz durch Staubabdeckung Die Kupplung ist mit einer entsprechenden Kappe versehen, um die Hülse vor Staub zu schützen und sauber zu halten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
12.7 mm
Tiefe
29.2 mm
Höhe
9.3 mm
Merkmale
Anzahl der Verbinder
1
Verbindungstyp
LC/LC
Produktfarbe
Blau
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Gehäusematerial
Kunststoff
Zwingenmaterial
Keramik
Duplex
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.