Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM SFP-SR-LC25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM SFP-SR-LC25
LANCOM SFP-SR-LC25
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87965413
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     60171
EAN/GTIN:
     4044144601712
Suchbegriffe:
Business-Switch
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
Flexible Anschlüsse für Ihre Switches, Router und Firewalls!
LANCOM Switches, Router und Firewalls mit integrierten SFP-Ports zeichnen sich durch höchste Flexibilität im Einsatz aus. Ob für schnelle Glasfaser-Vernetzung oder als kupfergebundener Ethernet-Port: Mit LANCOM Transceiver-Modulen schaffen Sie sich speziell für Ihren Bedarf die benötigten Anschlüsse in Ihrem LANCOM Gerät. Dabei bieten LANCOM Transceiver beste Verbindungen und höchste Zuverlässigkeit dank geprüfter Kompatibilität mit LANCOM Produkten.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
Warentarifnummer (HS)
85369010
Ursprungsland
China
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Formfaktor
SFP
Plug
Ja
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Markenkompatibilität
Lancom
Verpackungsdaten
Paketgewicht
130 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
25000 Mbit/s
Schnittstelle
SFP28
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
Unterstützte Faserkabeldurchmesser (Kern/Mantel)
50/125 µm
SFP-Transceiver-Standard
SW
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Wellenlänge
850 nm
Ethernet Schnittstellen Typ
25 Gigabit Ethernet
Weitere Suchbegriffe: SFP-Modul, SFP Switch, sfp switch, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 286,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,04*
€ 340,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,54*
€ 339,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,58*
€ 333,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,18*
€ 332,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,77*
€ 311,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61889
€ 1.710,85*
Zubehör
LANCOM Systems
61890
€ 2.535,05*
Zubehör
LANCOM Systems
61891
€ 3.653,29*
Zubehör
LANCOM Systems
61885
€ 5.623,80*
Zubehör
LANCOM Systems
61886
€ 7.826,42*
Zubehör
LANCOM Systems
61860
€ 9.991,46*
Zubehör
LANCOM Systems
61908
€ 20.957,67*
Zubehör
LANCOM Systems
61907
€ 20.841,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.