Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TSC P159136-001 Thermoband 600 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TSC P159136-001 Thermoband 600 m Schwarz
TSC P159136-001 Thermoband 600 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     574-tt4483
Hersteller:
     TSC
Herst.-Nr.:
     P159136-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Farbbandlänge
600 m
Breite des Bands
110 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Harz
Weitere Suchbegriffe: thermotransferrolle 110mmx600m, druckfolie, druckfolie schwarz, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 574
6
pro Stück
€ 1,00*
ab € 48,63*
€ 57,68*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 256,54*
€ 267,32*
16 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 7,90*
ab € 346,59*
€ 385,55*
11 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 346,46*
€ 386,92*
Preise: Lager 574
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 60 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 346,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 574
Versand: Lager 574
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TSC
P159191-001
ab € 21,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.