Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust Nito Maus rechts RF Wireless 2200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust Nito Maus rechts RF Wireless 2200 DPI
Trust Nito Maus rechts RF Wireless 2200 DPI
Trust Nito Maus rechts RF Wireless 2200 DPI
Trust Nito Maus rechts RF Wireless 2200 DPI
Trust Nito Maus rechts RF Wireless 2200 DPI
Trust Nito Maus rechts RF Wireless 2200 DPI
Trust Nito Maus rechts RF Wireless 2200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87237087
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24115
EAN/GTIN:
     8713439241150
Suchbegriffe:
Cordless Maus
Funkmaus
Kabellose Maus
cordless mouse
Die Arbeit fest im Griff

Mit der Trust Nito haben Sie im Arbeitsalltag eine Sorge weniger. Die Funkmaus besticht durch ein ergonomisches Design, praktische Daumentasten und eine Funkreichweite von 10 Metern. Außerdem lässt sich die Cursorgeschwindigkeit flexibel einstellen. Und die Gummieinlage gewährleistet einen festen Griff, damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können.

Design

Dank ihres ergonomischen Designs liegt die Trust Nito auch am Ende eines langen Arbeitstages noch komfortabel in der Hand. Die beiden Daumentasten, mit denen Sie Ihre Dateien und das gesamte Internet durchforsten können, sind bequem positioniert. Zusätzlich sorgt die Gummieinlage dafür, dass Ihre Hand bleibt, wo sie ist, und Sie Ihre Arbeit immer fest im Griff haben.

Funkreichweite

Sie bewegen sich bei der Arbeit viel? Kein Problem. Die Funkreichweite der Nito beträgt 10 Meter, sodass Sie sich frei bewegen können. Dafür sorgt der USB-Mikroempfänger. Nach getaner Arbeit verstauen Sie diesen ganz einfach in der Maus und wissen so immer, wo er ist.

Anzeige

An der Trust Nito befindet sich eine LED-Anzeige, damit Sie rechtzeitig sehen, wann die Batterie gewechselt werden muss. So bleiben Ihnen unangenehme Überraschungen während wichtiger Präsentationen erspart. Außerdem zeigen die LEDs an, welche DPI-Einstellung Sie verwenden. Zur Wahl stehen fünf verschiedene Geschwindigkeiten: 800, 1200, 1600, 1800 und 2200 DPI. Kontrolle ist alles.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
3926909790
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
128 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
169 mm
Paketgewicht
750 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
750 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
2200 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Anzahl der Bewegungsauflösungsmodi
5
Tastenfunktionen
Rücken, DPI-Schalter, Vorwärts
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Frequenzband
2.4 GHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,44*
€ 33,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,47*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 97,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.