| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-87167864 Herst.-Nr.: 640114605 EAN/GTIN: 4260553176188 |
| |
|
| | |
| RICHTIG GUT SCHLAFEN my7 vereint die Vorteile von mehreren Kissen in einer besonderen Form: Es ist ein angenehm stützendes Kopfkissen, welches Nacken und Schulterpartie entlastet und bietet gleichzeitig eine perfekte Beinauflage. Diese hält Körper und Wirbelsäule in Balance und polstert gleichzeitig die Knie. Durch die Summe der positiven Faktoren dieses Seitenschläferkissens wird ein erholsamer Schlaf in Seitenlage gefördert und die von vielen Medizinern abgeratene Bauchlage kann leichter vermieden werden. MIKROPERLEN, THERA-RHOMB® & WATTIERUNG my7 nutzt die jahrzehntelange Erfahrung von Europas großem Stillkissenhersteller, Theraline. In der my7 verbindet Theraline die Stärken von drei unterschiedlichen Füllmaterialien zu einem neuen einmaligen Schlafkomfort in der anatomisch vorteilhaften Siebenform. Es gibt viele Schlafkissen, die weich und anschmiegsam sind, doch häufig sind sie viel zu weich und schwach gefüllt. Dadurch werden Beine und Knie meist schon nach kurzer Zeit nicht mehr ausreichend gestützt - der Körper verliert die Balance. Kissen mit Füllungen aus Naturspelzen oder Polystyrolperlen sind zwar sehr stabil, rascheln aber für die meisten müden Geister viel zu stark und sind zum Schlafen recht hart. Dank eines einzigartigen Kissenaufbaus gelingt es my7 genau diese Schwachstellen zu vermeiden. Weitere Informationen: Merkmale | Abmessungen (B x L) | 150 x 80 cm | | Kissen Füllstoff | Polyesterfaser | | Form | Quadratisch | | Produktfarbe | Khaki | | Abdeckungsmaterial | Baumwolle | | Waschbar | Ja | | Maximale Waschtemperatur | 60 °C |
|
| | |
| | | |
| |