Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Theraline my7 Quadratisch 150 x 80 cm Polyesterfaser Rose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Theraline my7 Quadratisch 150 x 80 cm Polyesterfaser Rose
Theraline my7 Quadratisch 150 x 80 cm Polyesterfaser Rose
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87167854
Hersteller:
     Theraline
Herst.-Nr.:
     640115505
EAN/GTIN:
     4260553176300
Suchbegriffe:
Stillkissen
stillkissen theraline
stillkissen
EXTRA GROSSE, VORGEFORMTE AUFLAGE ZUM STILLEN & KUSCHELN Auf diesem Kissen könnte man glatt sieben Wochen durchschlafen, so bequem ist es. Ursprünglich wurde die my7 nämlich als Seitenschläferkissen konzipiert: Die innovative Sieben-Form bietet ein stützendes, integriertes Kopfkissen und eine weiche, gleichzeitig stabile Auflage für Arme und Beine. In der Schwangerschaft ist die my7 ein angenehm stützendes Schlafkissen. Mit ihrer Zwei-Zonen-Füllung entlastet es Nacken- und Schulterpartie, während es gleichzeitig als perfekte Stütze für Babybauch und Beine dient. Zum Stillen wird das Seitenteil des Kissens rückwärtig um den Körper gelegt, sodass Baby ganz bequem auf dem Kopfteil der my7 Platz findet. MIKROPERLEN, THERA-RHOMB® & WATTIERUNG my7 nutzt die jahrzehntelange Erfahrung von Europas großem Stillkissenhersteller, Theraline. In der my7 verbindet Theraline die Stärken von drei unterschiedlichen Füllmaterialien zu einem neuen einmaligen Schlafkomfort in der anatomisch vorteilhaften Siebenform. Es gibt viele Schlafkissen, die weich und anschmiegsam sind, doch häufig sind sie viel zu weich und schwach gefüllt. Dadurch werden Beine und Knie meist schon nach kurzer Zeit nicht mehr ausreichend gestützt - der Körper verliert die Balance. Kissen mit Füllungen aus Naturspelzen oder Polystyrolperlen sind zwar sehr stabil, rascheln aber für die meisten müden Geister viel zu stark und sind zum Schlafen recht hart. Dank eines einzigartigen Kissenaufbaus gelingt es my7 genau diese Schwachstellen zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Abmessungen (B x L)
150 x 80 cm
Kissen Füllstoff
Polyesterfaser
Form
Quadratisch
Produktfarbe
Rose
Abdeckungsmaterial
Baumwolle
Waschbar
Ja
Maximale Waschtemperatur
60 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,13*
€ 148,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,09*
€ 144,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.