Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigabyte M27Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigabyte M27Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Gigabyte M27Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Gigabyte M27Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Gigabyte M27Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Gigabyte M27Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Gigabyte M27Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Gigabyte M27Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Gigabyte M27Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Gigabyte M27Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Gigabyte M27Q LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-87049174
Hersteller:
     Gigabyte
Herst.-Nr.:
     M27Q-EK
EAN/GTIN:
     4719331809263
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
Gigabyte Monitore
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
396165
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
720 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
470 mm
Paketgewicht
7790 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Kopfhörerausgänge
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
615.11 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
202.97 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
533.55 mm
Gewicht (mit Ständer)
5500 g
Breite (ohne Standfuß)
615.11 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
42.22 mm
Höhe (ohne Standfuß)
367.35 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
43 kWh
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
58 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
3.42 A
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Quad HD
Panel-Typ
SS-IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
170 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
350 cd/m²
Reaktionszeit
0.5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Sichtbare Größe (horizontal)
596.736 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.663 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400
Farbtiefe
8 Bit
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
92 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
140 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 235,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,12*
€ 325,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,58*
€ 313,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,06*
€ 305,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,75*
€ 301,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,67*
€ 280,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.