| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-86574756 Herst.-Nr.: J01154A0001 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Serie SMA umfasst sehr häufig verwendete koaxiale Steckverbindungen mit Schraubverschluss. Sie können je nach Ausführung bis zu einer Frequenz von 18 GHz eingesetzt werden. Der Wellenwiderstand beträgt 50 Ω. Steckverbindervarianten gibt es für flexible, Semi-Flex- und Semi-Rigid-Kabel. Die Leiterplattensteckverbinder der Serie SMA sind als Löt- bzw. Einpresstypen erhältlich. Kabel werden je nach Ausführung durch Crimpen, Klemmen oder Löten angeschlossen. SMA-Steckverbinder werden unter anderem im Mobilfunk, in Satelliten und in der Meßtechnik eingesetzt. Diese Steckverbinder erfüllen die Querdichtigkeit im Steckgesicht zwischen Stecker und Buchse im gesteckten Zustand gemäß IP 68. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Trocken | | Steckerverbindergeschlecht | Weiblich | | Frequenzbereich | 0 - 6000 MHz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |