Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
LWL Patchpanel
>
Artikel
Telegärtner H02030F0011 Patch Panel 1U
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE5-86560416
Hersteller:
Telegärtner
Herst.-Nr.:
H02030F0011
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Zum Anschluss von Bündeladerkabeln ausziehbar
Mit feststehender Rückwand für feste Kabelführung im Schrank
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Duplex
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC, SC, ST
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
300 mm
... >
Netzwerke
>
Installation der Netzwerk-Konnektivität
>
Patch Panels
Weitere Suchbegriffe:
Sonstige Steckverbinder
,
Breakoutbox
,
Spleißbox
,
lwl patchpanel sc-duplex
,
lwl patchpanel
,
telegärtner patchpanel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 222,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,32*
€ 264,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,51*
€ 258,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,51*
€ 250,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,21*
€ 246,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,58*
€ 227,98
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.