Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telegärtner H02030F0008 Patch Panel 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telegärtner H02030F0008 Patch Panel 1U
Telegärtner H02030F0008 Patch Panel 1U
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86560335
Hersteller:
     Telegärtner
Herst.-Nr.:
     H02030F0008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
Spleißbox
Zum Anschluss von Bündeladerkabeln & TICNET-Strecken. Festeinbau
Mit beiliegenden Befestigungswinkeln um 50 mm zurückversetzte Montage möglich
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Material
Aluminium
Rack-Kapazität
1U
Netzwerk
Duplex
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC, SC, ST
Gewicht und Abmessungen
Breite
482 mm
Höhe
44 mm
Tiefe
265 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 206,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,45*
€ 245,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,91*
€ 227,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,95*
€ 223,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,71*
€ 206,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.