Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic TH-65SQE1W Signage-Display 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic TH-65SQE1W Signage-Display 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Panasonic TH-65SQE1W Signage-Display 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-86292988
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     TH-65SQE1W
EAN/GTIN:
     4010869304177
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
Panasonic Monitore
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
50000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Aktiver Displaybereich (B x H)
1428.4 x 803.5 mm
Lebensdauer des Panels
50000 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
20 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1460 mm
Tiefe
96 mm
Höhe
842 mm
Gewicht
25800 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1607 mm
Verpackungstiefe
177 mm
Verpackungshöhe
980 mm
Paketgewicht
36000 g
Leistungen
Zweck
Universal
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
281 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
194 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
194 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
16 W
Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
21.4 mm
Rahmenbreite (Seite)
14.7 mm
Rahmenbreite (oben)
14.7 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.011,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.184,37*
€ 2.599,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.166,52*
€ 2.578,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.101,28*
€ 2.500,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.059,03*
€ 2.450,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.011,47*
€ 2.393,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1900E
ab € 247,93*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M1950E
ab € 365,20*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LED-W600BLACK
ab € 34,22*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W1000
ab € 63,23*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W2000
ab € 94,95*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-W2250BLACK
ab € 578,26*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250BLACK
ab € 642,21*
Zubehör
Neomounts by Newstar
FPMA-C340BLACK
ab € 49,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.