Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Work Flex LED Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Work Flex LED Schwarz, Weiß
Varta Work Flex LED Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85903534
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     18647 101 401
EAN/GTIN:
     4008496996100
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4
Breite des Versandkartons
273 mm
Höhe des Versandkartons
288 mm
Design
Typ
Freistehende Arbeitsleuchte
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzfunktion
Schmutzabweisend, Schockresistent
Leistungen
Lampentechnologie
LED
Lichtleistung
1450 lm
USB-Ladeport
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
65 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
370 mm
Paketgewicht
571 g
Technische Details
Batteriereichweite
15 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Energie
Batteriestandsanzeige
Ja
Wiederaufladbar
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.