Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Highpoint 8644-8644-210 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Highpoint 8644-8644-210 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz
Highpoint 8644-8644-210 Serial Attached SCSI (SAS)-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85823536
Hersteller:
     Highpoint
Herst.-Nr.:
     8644-8644-210
EAN/GTIN:
     643653864416
Suchbegriffe:
SAS Cable
SAS Kabel
SCSI Kabel
scsi kabel 1m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Kompatible Produkte
SSD7184, SSD7144, RS6540
Weitere Suchbegriffe: scsi kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,21*
€ 143,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,61*
€ 112,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.