Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87753 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87753 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Grau
DeLOCK 87753 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Grau
DeLOCK 87753 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Grau
DeLOCK 87753 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Grau
DeLOCK 87753 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Grau
DeLOCK 87753 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Grau
DeLOCK 87753 Notebook-Dockingstation & Portreplikator Andocken Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85755996
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87753
EAN/GTIN:
     4043619877539
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Diese Dockingstation von Delock kann an ein MacBook mit zwei nebeneinanderliegenden Thunderbolt 3 Ports, z. B. am MacBook Pro, angeschlossen werden. An den HDMI Ausgängen können gleichzeitig zwei Monitore betrieben werden. Drei integrierte USB Typ-A Ports ermöglichen die Verwendung von Peripheriegeräten. Mit einem USB-C Netzteil kann das MacBook während des Betriebs geladen werden. Erweiterte Monitoreinstellung Die Delock Dockingstation belegt gleichzeitig zwei Anschlüsse am MacBook, dadurch ist es möglich an beiden HDMI Anschlüssen eine gleichzeitige Bildausgabe mit unterschiedlichem Inhalt darzustellen. Weiterhin können mehrere Monitore zu einer großen Anzeige zusammengefasst werden. Dabei unterstützt die Dockingstation eine maximale Auflösung pro Monitor bis zu 4K. USB Power Delivery (USB PD 2.0) Unterstützung bis zu 60 Watt Die Dockingstation verfügt über einen USB Type-C Power Delivery Port, an diesen kann das Netzteil des Notebooks oder Tablets angeschlossen werden, um es aufzuladen. Die Dockingstation kann auch ohne Netzteil verwendet werden. Kleiner stabiler Helfer Aufgrund seiner geringen Maße und seines stabilen Gehäuses eignet sich diese Delock Dockingstation besonders für unterwegs. Sie kann einfach zusammen mit dem Notebook in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
28 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
9.5 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Andocken
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
2.0
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Energiequelle
USB
Leistungen
Produktfarbe
Grau
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Gehäusematerial
Metall
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.