Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips TAB6405/10 Soundbar-Lautsprecher Silber 2.1 Kanäle 140 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips TAB6405/10 Soundbar-Lautsprecher Silber 2.1 Kanäle 140 W
Philips TAB6405/10 Soundbar-Lautsprecher Silber 2.1 Kanäle 140 W
Philips TAB6405/10 Soundbar-Lautsprecher Silber 2.1 Kanäle 140 W
Philips TAB6405/10 Soundbar-Lautsprecher Silber 2.1 Kanäle 140 W
Philips TAB6405/10 Soundbar-Lautsprecher Silber 2.1 Kanäle 140 W
Philips TAB6405/10 Soundbar-Lautsprecher Silber 2.1 Kanäle 140 W
Philips TAB6405/10 Soundbar-Lautsprecher Silber 2.1 Kanäle 140 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85739752
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     TAB6405/10
EAN/GTIN:
     4895229108929
Suchbegriffe:
Lautsprecher PC
Lautsprecherset
PC Lautsprecher
Soundbar
2.1 Kanäle. Kabelloser Subwoofer für tiefe Bässe
Das Donnern einer Explosion. Das Tosen einer Menschenmenge. 2.1-Kanäle liefern Ihnen satten, tiefen und klaren Sound für Ihre Lieblingsfilme und -sendungen. Der kompakte, kabellose Subwoofer sorgt für voluminösen Bass.

Superschlankes Design. Passt unter fast jeden Fernseher
Diese Soundbar mit einem Profil von nur 35 mm eignet sich ideal für Fernseher mit niedrigem Standfuß. Für die Platzierung stehen Ihnen dank der mitgelieferten Wandhalterungen alle Optionen offen. Durch das kompakte Design fällt der leistungsstarke Subwoofer gar nicht auf.

Dolby Audio. Mitten im Geschehen
Tauchen Sie in Ihre Lieblingssendungen und -filme ein. Diese Soundbar mit kabellosem Subwoofer unterstützt das Dolby Digital-Format und liefert so ein noch umfassenderes und fesselnderes Erlebnis. Stimmen sind klarer. Effekte sind eindrucksvoller.

HDMI ARC. Steuern Sie die Soundbar ganz einfach mit der Fernbedienung Ihres Fernsehers
Diese Soundbar wird über HDMI ARC an Ihren Fernseher angeschlossen, sodass Sie die Lautstärke der Soundbar mit derselben Fernbedienung steuern können, die Sie für Ihren Fernseher verwenden. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen IR-Repeater können Sie Ihre Fernbedienung auch dann verwenden, wenn Sie die Soundbar vor dem IR-Sensor des Fernsehers platzieren.

Verbinden Sie Ihre bevorzugten Quellen, um noch mehr Sound zu genießen
Streamen Sie Playlists von Ihrem Mobilgerät über Bluetooth. Schließen Sie Audioquellen über den Audio- oder optischen Eingang oder über USB an. Egal, was Ihnen gefällt – mit dieser Soundbar erhalten Sie großartigen Sound.
Weitere Informationen:
Audio
Audio Kanäle
2.1 Kanäle
RMS-Leistung
140 W
Eingebaute Audio-Decoder
Dolby Digital
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Wandmontage
Ja
Unterstützte Audioformate
FLAC, LPCM, MP3, SBC, WAV
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85182200
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
735 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
425 mm
Paketgewicht
8000 g
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch Soundbar
18 W
Stromverbrauch Subwoofer
20 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Bluetooth-Version
4.2
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Audioeingang (L, R)
1
Digital-Audio-Optical-In
1
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar Lautsprecher RMS Leistung
80 W
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
2
Anzahl der mid-range Antriebe
2
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
81 mm
Höhe
35 mm
Gewicht Soundbar
1000 g
Breite des Subwoofers
120 mm
Tiefe des Subwoofers
300 mm
Höhe des Subwoofers
402 mm
Tieftönergewicht
4800 g
Subwoofer
Subwoofer enthalten
Ja
Subwoofer-Typ
Aktiver Subwoofer
Subwoofer-Konnektivität
Kabellos
Subwoofer Effektivwert Energie
60 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,04*
€ 246,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,02*
€ 233,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,59*
€ 225,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,39*
€ 220,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,53*
€ 199,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.