Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK PCI Express x4 Karte zu 4 x extern SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Typ-A Buchse Quad Channel - Low Profile Formfaktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK PCI Express x4 Karte zu 4 x extern SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Typ-A Buchse Quad Channel - Low Profile Formfaktor
DeLOCK PCI Express x4 Karte zu 4 x extern SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Typ-A Buchse Quad Channel - Low Profile Formfaktor
DeLOCK PCI Express x4 Karte zu 4 x extern SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Typ-A Buchse Quad Channel - Low Profile Formfaktor
DeLOCK PCI Express x4 Karte zu 4 x extern SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Typ-A Buchse Quad Channel - Low Profile Formfaktor
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85723897
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     89008
EAN/GTIN:
     4043619890088
Suchbegriffe:
SATA Controller
SATA Karte
USB Controller
USB Karte
Kurzbeschreibung Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier externe USB 3.0 Ports. Jeder Port wird von einem einzelnen Renesas Chipsatz versorgt, wodurch eine hohe Datentransferrate ermöglicht wird. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden. Aufgrund der vertikalen Anordnung der USB 3.0 Ports, ist ein Einbau in einem Low Profile Slot möglich.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Grau
Zweck
PC
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCIe
Ausgangsschnittstelle
PCIe, SATA, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Formfaktor der Erweiterungskarte
Niedriges Profil
Erweiterungskarte Standard
PCIe 2.0
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Menge der internen SATA-Anschlüsse
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 3.3
Merkmale
Datenübertragungsrate (max)
5 Gbit/s
Warentarifnummer (HS)
84733020
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,28*
€ 116,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,04*
€ 116,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,08*
€ 101,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,54*
€ 92,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.