Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 3305.548 Industrielles Klimagerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rittal 3305.548 Industrielles Klimagerät
Rittal 3305.548 Industrielles Klimagerät
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85575029
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3305.548
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlgerät Schaltschrank
kühlgerät schaltschrank rittal
kühlgerät schaltschrank
Energieeffiziente Blue e Wandanbau-Kühlgeräte in den Leistungsklassen 500 W bis 2.500 W mit standardmäßig integriertem e-Comfortcontroller und elektrischer Kondensatverdunstung (ab 1000 W), Schutzart UL Type 3R/4, 12.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Klimaanlageneinheit Außen
Beste Verwendung
Industriell
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Schutzfunktion
Staubresistent, Spritzwassergeschützt
Outdoor Einheit
Kühlender Luftstrom (outdoor unit)
950 m³/h
Breite der Outdooreinheit
405 mm
Tiefe der Outdooreinheit
358 mm
Höhe der Outdooreinheit
1020 mm
Außengerätsgewicht
52000 g
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Anlaufstrom
12.2 A
Leistungen
Klimaanlage Funktionen
Kühlung
Werkseitige Thermostateinstellung
35 °C
Luftfilter
Ja
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.270,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.406,20*
€ 2.863,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.384,60*
€ 2.837,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.318,22*
€ 2.758,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.283,86*
€ 2.717,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.270,25*
€ 2.701,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3124310
ab € 72,21*
Zubehör
Rittal
3124300
ab € 286,70*
Zubehör
Rittal
3213310
ab € 35,88*
Zubehör
Rittal
3124100
ab € 77,59*
Zubehör
Rittal
3159100
ab € 88,26*
Zubehör
Rittal
4568000
ab € 12,17*
Zubehör
Rittal
4127010
ab € 22,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.