Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics QSA-QSFP-SFP+-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics QSA-QSFP-SFP+-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSA-QSFP-SFP+-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSA-QSFP-SFP+-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSA-QSFP-SFP+-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSA-QSFP-SFP+-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSA-QSFP-SFP+-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
BlueOptics QSA-QSFP-SFP+-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 40000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85361723
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     QSA-QSFP-SFP+-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Überragende Leistung Der BlueOptics Dell EMC kompatible QSA-QSFP-SFP+ QSFP zu SFP+ Converter von CBO wandelt einen 40 Gigabit QSFP in einen 10 Gigabit SFP+ Port um und bietet dadurch eine höhere Flexibilität in der Gestaltung von Highspeed Netzwerkumgebungen. Vielfältige Einsatzmöglichkeiten Die BlueOptics Dell EMC kompatiblen QSA-QSFP-SFP+ QSFP zu SFP+ Converter haben eine Empfangsfunktion (Receiver) und eine Sendefunktion (Transmitter) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser. Dies erfolgt unter Berücksichtigung des jeweiligen Gigabit Protokolls, wie z.B. dem Ethernet Standard 802.3. BlueOptics Dell EMC kompatible QSA-QSFP-SFP+ QSFP zu SFP+ Converter Module sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und anderer Hardware geeignet. Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit Erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Sie Latenzzeiten. BlueOptics Dell EMC kompatible QSA-QSFP-SFP+ QSFP zu SFP+ Converter senden und empfangen Signale über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen SFP+ Slot. Die Verbindung erfolgt über ein BlueOptics LWL Patchkabel, an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Transceiver. Fehleranalyse mit Digital Diagnostik Erleichtern Sie die Fehlersuche, Wartung und Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können BlueOptics Dell EMC kompatible QSA-QSFP-SFP+ QSFP zu SFP+ Converter folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Höchste Verfügbarkeit Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. BlueOptics Dell EMC kompatible QSA-QSFP-SFP+ QSFP zu SFP+ Converter nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Laser (u.a. Lumentum, Avago, Mitsubishi, Sumitomo) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). BlueOptics Dell EMC kompatible QSA-QSFP-SFP+ QSFP zu SFP+ Converter sind für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von ca. 3.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Jeder BlueOptics Dell EMC kompatible QSA-QSFP-SFP+ QSFP zu SFP+ Converter ist durch eine 5-jährige Funktionsgarantie von CBO abgedeckt. Für die gesamte Produktlebenszeit erhalten Sie immer technische Unterstützung per E-Mail und Telefon. Der CBO Vorabaustausch umfasst bereits ab dem nächsten Arbeitstag einen kostenlosen Versand der Austauschconverter. Volle MSA Konformität BlueOptics Dell EMC kompatible QSA-QSFP-SFP+ hochverfügbarkeits-QSFP zu SFP+ Converter erfüllen den Multi Source Agreement (MSA) Standard SFF-8431. Bei MSA Standards werden von verschiedenen Herstellern Normungen festgelegt um die Interoperalität zu gewährleisten. Die SFP+ Schnittstelle wird hier elektrisch, mechanisch und funktionell definiert. Industrielle Normen BlueOptics Dell EMC kompatible QSA-QSFP-SFP+ hochverfügbarkeits-QSFP zu SFP+ Converter erfüllen oder übertreffen industrielle Normen, wie CE und RoHS und die Regulationen der FCC. Durch eine kontinuierliche Überwachung vor, während und nach dem Herstellungsprozess nach ISO9001 erreicht CBO eine stetige Qualität jedes BlueOptics Dell EMC kompatiblen QSA-QSFP-SFP+ QSFP zu SFP+ Converters. Handeln Sie jetzt! Durch den Einsatz von BlueOptics Dell EMC QSFP zu SFP+ Convertern, können Netzwerke für steigende Anforderungen gerüstet werden. Unabhängig davon, ob ein erhöhtes Datenaufkommen, höhere Übertragungsraten, größere Skalierbarkeit, höhere Leistung und/oder eine höhere Zuverlässigkeit gewünscht wird. Mit BlueOptics Dell EMC QSFP zu SFP+ Convertern optimieren Sie Ihre Verbindungen und reduzieren Ihre CAPEX Kosten für steckbare Optiken um bis zu 90%.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Edelstahl
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
3000000 h
Markenkompatibilität
Dell
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
40000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.3
Digitale Diagnose-Überwachung (DDM)
Ja
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, Medienkonverter, GBIC-Modul, Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, medienkonverter, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 114,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,18*
€ 135,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,20*
€ 134,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,75*
€ 124,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,16*
€ 120,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.