Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6474351 Deckenbeleuchtung LED 26 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6474351 Deckenbeleuchtung LED 26 W
Trilux 6474351 Deckenbeleuchtung LED 26 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-85302539
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6474351
EAN/GTIN:
     4018242327539
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-20 - 25 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Gehäusematerial
Stahl
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
26 W
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
3300 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
126 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
1534 mm
Tiefe
111 mm
Höhe
101 mm
Gewicht
4400 g
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 162,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,29*
€ 234,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,71*
€ 231,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,49*
€ 223,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,97*
€ 215,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,83*
€ 193,77
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
6473740
ab € 119,13*
Ähnlich
TRILUX
6473840
ab € 118,42*
Ähnlich
TRILUX
6473940
ab € 118,64*
Ähnlich
TRILUX
6474440
ab € 95,54*
Ähnlich
TRILUX
6474340
ab € 129,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.