Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 MS Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE5-84642564
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
8.2 mm
Kupferindex
19.2 kg/km
Kabelgewicht
93 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 180 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, cRUus, EAC, Fire
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41966*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,77966*
€ 4,4978
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,45966*
€ 4,117
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,37966*
€ 4,0218
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,24966*
€ 3,8671
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,06966*
€ 3,6529
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,41966*
€ 2,8794
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.