Die extrem hitzebest ändige Niedervoltleitung SIF-PV/P wurde speziell für die Installation von Niedervolt-Halogenglühlampen entwickelt. Die Silikonisolation (bis 180°C) ist für alle bei Leuchten un...
Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: 00460 Olflex Heat 180 SiHF Series Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 24 x 0.2mm Drahtdurchmesser: ...
Die extrem hitzebest ändige Niedervoltleitung SIF-PV/P wurde speziell für die Installation von Niedervolt-Halogenglühlampen entwickelt. Die Silikonisolation (bis 180°C) ist für alle bei Leuchten un...
Die extrem hitzebest ändige Niedervoltleitung SIF-PV/P wurde speziell für die Installation von Niedervolt-Halogenglühlampen entwickelt. Die Silikonisolation (bis 180°C) ist für alle bei Leuchten un...
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X0,75 0046001/50ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - Silikon-Anschluss- und Steuerleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C.
Länge auf Rolle (metrisch): - Produktpalette: 00460 Olflex Heat 180 SiHF Series Mantelfarbe: Rot Leitermaterial: Kupfer Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 32 x 0.2mm Drahtdurchmesser: ...
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X0,75 0046001/500ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - Silikon-Anschluss- und Steuerleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C.
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X1 0046007/50ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - Silikon-Anschluss- und Steuerleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C.
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X1 0046007/500ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - Silikon-Anschluss- und Steuerleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C.
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X1,5 0046013/500ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - Silikon-Anschluss- und Steuerleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C.
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X2,5 0046019/500ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - Silikon-Anschluss- und Steuerleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C.
ÖLFLEX HEAT 180 SiHF 2X4 0046025/500ÖLFLEX® HEAT 180 SiHF - Silikon-Anschluss- und Steuerleitung für Einsatz im Maschinen-, Anlagen- und Gerätebau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C.