Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink ID0196 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink ID0196 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
LogiLink ID0196 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
LogiLink ID0196 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
LogiLink ID0196 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
LogiLink ID0196 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
LogiLink ID0196 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
LogiLink ID0196 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
LogiLink ID0196 Mauspad Gaming-Mauspad Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80976454
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     ID0196
EAN/GTIN:
     4052792060539
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Handballenauflage Maus
Handgelenkauflage Maus
Maus Handballenauflage
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Gaming-Mauspad
Ja
Material
Polyester
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Gestickte Kanten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
270 mm
Dicke
2 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
ID0195
ab € 4,22*
Sonstiges
LogiLink
ID0197
ab € 7,73*
Sonstiges
LogiLink
ID0198
ab € 13,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.