| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-80976403 Herst.-Nr.: ID0197 EAN/GTIN: 4052792060546 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | | Oberflächenfärbung | Monochromatisch | | Gaming-Mauspad | Ja | | Material | Polyester | | Anti-Rutsch-Basis | Ja | | Gestickte Kanten | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 455 mm | | Tiefe | 400 mm | | Dicke | 2 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Maus Handgelenkauflage, Maus Handgelenkstütze, Mausmatte mit Handgelenkauflage, Mauspad mit Handgelenkauflage, Mausunterlage mit Handgelenkstütze, Mousepad mit Handgelankauflage, Maus Pad, Mausmatte, Mauspad, Mausunterlage, Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mauspad schwarz stoff, handballenauflage maus, handgelenkauflage maus schwarz |
| | |
| |