Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC G2 C24G2AE/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC G2 C24G2AE/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 C24G2AE/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 C24G2AE/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 C24G2AE/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 C24G2AE/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 C24G2AE/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 C24G2AE/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 C24G2AE/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 C24G2AE/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 C24G2AE/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC G2 C24G2AE/BK Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE5-80868399
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     C24G2AE/BK
EAN/GTIN:
     4038986148207
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
AOC Monitore
Curved Monitor
Gebogener 24"-VA-Monitor mit 165 Hz, 1 ms Reaktionszeit und FreeSync Premium
Dieses 165 Hz-Display beeindruckt durch seine blitzschnelle Bildwiederholrate von 1 ms und ein VA-Panel, das außerordentlich kraftvolle Farben erzeugt. Die Unterstützung durch FreeSync Premium garantiert die perfekte Synchronisierung zwischen Monitor und GPU.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 165 Hz
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 23 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
16
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
Sonstige Funktionen
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.27156 x 0.27156 mm
Pixeldichte
93 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)
521.39 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
293.28 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
59.944 cm
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
120 %
NTSC Abdeckung (typisch)
85 %
Adobe RGB-Abdeckung
89 %
Bildschirmkrümmung
1500 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
393440
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
730 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
480 mm
Paketgewicht
6110 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
536.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
227.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
421.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
3840 g
Breite (ohne Standfuß)
536.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
68.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
321 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
18 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
27 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz/Rot
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Zertifizierung
ISO 9241-307
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,60*
€ 182,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,79*
€ 159,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.